Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-1,0, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-05-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012738
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
50 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
Lastaufnahme-Position:
780 mm
... > LA > Typ LA > La 1600-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,29*
€ 506,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,41*
€ 506,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,46*
€ 522,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,78*
€ 522,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,46*
€ 525,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 776,10*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 975,39*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
€ 809,44*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 814,59*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 841,04*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 831,90*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.178,94*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 958,23*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 976,50*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 967,65*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 972,27*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.290,14*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.039,97*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.037,18*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
€ 1.038,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.