Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ LA LA 1600-1,0, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ LA LA 1600-1,0, feuerverzinkt
Lastarm Typ LA LA 1600-1,0, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4430-05-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012738
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 160 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 220 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 80 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462012738
  • Eigengewicht 50 kg
  • Länge 1600 mm
  • Breite 610 mm
  • Höhe 320 mm
  • Versand-Länge 1600 mm
  • Versand-Breite 800 mm
  • Versand-Höhe 320 mm
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 780 mm
  • Lastaufnahme-Position 02 1165 mm
  • Stapelbar Nein
  • Lastaufnahme-Position 03 1550 mm
  • Tragfähigkeit 02 350
  • Tragfähigkeit 03 200
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,82*
€ 510,02*
Lager 2102
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,20*
€ 510,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,70*
€ 526,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,50*
€ 526,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,37*
€ 528,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,03*
€ 606,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,65*
€ 596,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,83*
€ 569,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 779,69*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 980,76*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
€ 820,71*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 825,69*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 835,67*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 843,36*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.184,18*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 969,83*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 983,24*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 973,63*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 973,63*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.295,37*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.048,85*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.042,66*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
€ 1.052,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.