Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-2/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4402-95-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-95-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462000742
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1084 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,29*
€ 1.745,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.639,36*
€ 1.745,72*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,82*
€ 1.855,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.783,27*
€ 1.904,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,77*
€ 1.919,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,51*
€ 2.284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,81*
€ 2.250,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.777,80*
€ 2.115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,67*
€ 2.060,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.693,14*
€ 2.014,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,50*
€ 1.984,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.659,36*
€ 1.974,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,77*
€ 1.965,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.