Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4402-95-0000-7, Bauer Auffangwanne Typ AW 1000-2/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523259
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-95-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462000742
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4402-95-0000-7, Auffangwanne Typ AW 1000-2/PE, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
271000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
271 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
440 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
440 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1084 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,04*
€ 1.737,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.639,70*
€ 1.737,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.735,68*
€ 1.846,23*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,72*
€ 1.894,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,03*
€ 1.903,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,99*
€ 2.255,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,81*
€ 2.236,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,12*
€ 2.176,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,71*
€ 2.142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,72*
€ 2.123,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.