Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120-125mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120-125mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120-125mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     2462-4049645027115
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645027115
EAN/GTIN:
     4049645027115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
SORT:
210
Bandbreite:
9 mm
Marke:
CLAMP
Spannbereich:
115-135 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.72 - 5.00 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
120-125 mm
Spannbereich (in):
4.50 - 5.31 Inch
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,04*
8 Tage
60
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 15,08*
4 Tage
307
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,11*
Lager 2462
2259
€ 9,80*
ab € 11,34*
€ 15,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,05*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.