Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschelle CLAMP 212 W2 Band 9mm,115-135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschelle CLAMP 212 W2 Band 9mm,115-135mm
Spiralschelle CLAMP 212 W2 Band 9mm,115-135mm
Spiralschelle CLAMP 212 W2 Band 9mm,115-135mm
Artikel-Nr.:
     214G-4049645027115
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     212-0115-0000
EAN/GTIN:
     4049645027115
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle Clamp 212 für Spiralschläuche Eigenschaften: • Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen • Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie • Wiederverwendbar Zulassung/Norm: • RoHS-konform Technische Daten: • Qualität: W2 • Material Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 • Material Schraube: Stahl, verzinkt • Material Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430 • Material Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX) Passend zu Schlauch: • AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR); 351 + 355 EC; 352 (SE RAILWAY / SE RAILWAY PLUS); 355 AS; 362 (FOOD / EC); • PROTAPE®: 330 (FOOD / BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 326 + 327 + 332; 322 EC; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); • TIMBERDUC®: 531 - 533 AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, Förderschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w2, schlauchbinder, norres schneckengewindeschellen, 4049645027115, Gewindeschelle, NORRES-Schelle, Brückenschelle, NORRES-Schlauchschelle, Schelle, NORRES-Brückenschelle, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, NORRES-Schneckengewindeschelle, NORRES-Gewindeschelle, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 15,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,08*
3 Tage
3229
€ 9,80*
ab € 11,35*
€ 15,86*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 15,87*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.