Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spiralbohrer Typ 705 25 mm DIN 8041RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007050250000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007050250000
EAN/GTIN:
     4031093233804
Suchbegriffe:
DIN 8041
Metallbohrer DIN 8041
Spiralbohrer DIN 8041
Stellring
HM-bestückte Spiralbohrer Typ 705 25 mm DIN 8041RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
705 | N
Durchmesser:
25 mm
Norm:
DIN 8041
Gesamtlänge:
225 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: stellring din705, din 8041, Spiralbohrer, Spezialbohrer mit HM-Schneiden, 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.