Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spiralbohrer Typ 705 8,5 mm DIN 8041RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007050085000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007050085000
EAN/GTIN:
     4031093233385
Suchbegriffe:
DIN 8041
Metallbohrer DIN 8041
Spiralbohrer DIN 8041
Stellring
HM-bestückte Spiralbohrer Typ 705 8,5 mm DIN 8041RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
705 | N
Durchmesser:
8,5 mm
Norm:
DIN 8041
Gesamtlänge:
135 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: stellring din705, din 8041, Spiralbohrer, Spezialbohrer mit HM-Schneiden, 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.