Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 14 mm DIN 8037RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007030140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007030140000
EAN/GTIN:
     4031093232449
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Stellring
HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 14 mm DIN 8037RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
703 | N
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 8037
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
71 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring din8037, din 8037, Spiralbohrer, Spezialbohrer mit HM-Schneiden, 703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.