Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 8,5 mm DIN 8037RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007030085000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007030085000
EAN/GTIN:
     4031093232135
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Stellring
HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 8,5 mm DIN 8037RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
703 | N
Durchmesser:
8,5 mm
Norm:
DIN 8037
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring din8037, din 8037, spiralbohrer din 8037 8,5 mm, Spiralbohrer, Spezialbohrer mit HM-Schneiden, 703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.