Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES-Box Midi Modell 40862, LxBxH 800x400x330 mm Volumen ca. 81 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40862
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Universal-Box aus Aluminium

Ausführung
• hochfestes, korrosionsbeständiges Aluminium
• Deckel mit Edelstahlscharnieren
• umlaufend eingeschäumte Dichtung für Staub und Spritzwasserschutz
• Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
• Profilstöße vollverschweißt
• Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
• ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
• Klappverschlüsse mit Steckschlössern, zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
• Bez.-Nr. 001 und 002 mit Koffergriff an der Vorderseite
Weitere Informationen:
Staub-/Spritzwassergeschützt:
Ja
Innenbreite:
350 mm
Werkstoff:
ALU
Innenhöhe:
310 mm
Mit Deckel:
Ja
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
400 mm
Volumen:
81 l
Mit Griff:
Ja
Mit Rollen:
Nein
Modell:
40862
Farbe:
Silberfarben
Schlosstyp:
Klappverschluss
Innenlänge:
750 mm
Außenhöhe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, Transportkisten, Kiste, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkiste, ZARGES
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 203,74*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 206,08*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 213,54*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 214,52*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,26*
€ 321,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 295,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.