Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 750mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
5,5 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 209,13*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 209,33*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 209,53*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 210,24*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 190,75*
€ 216,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.