Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kombi-Box, Midi, Inhalt 81 l, Außen-LxBxH 800 x 400 x 330 mm, Gewicht 5,5 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kombi-Box
Alu-Kombi-Box
Alu-Kombi-Box
Alu-Kombi-Box
Artikel-Nr.:
     103-537411
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Alu-Kombi-Box, Midi, Inhalt 81 l, Außen-LxBxH 800 x 400 x 330 mm, Gewicht 5,5 kg.

Abschließbar sowie staub- und spritzwassergeschützt. Formstabil und schlagfest durch Rand-, Deckel- und Bodenprofile. Hoch belastbar. Nicht rollenbahngeeignet.

Aluminium - Attraktiv und pflegeleicht - Korrosionsbeständig - Leicht, lange Lebensdauer - Hitze- und kältebeständig - Feuchtigkeitsunempfindlich - Geruchsneutral, hygienisch einwandfrei - Voll recycelfähig

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
330 mm
Innenlänge:
750 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, ZARGES, 537411 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportkiste, Aluminium-Transportkiste, Aluminiumtransportkisten, Aluminium-Transportkisten, Alutransportkiste, Alu-Transportkiste, Alutransportkisten, Alu-Transportkisten, Behälter, Box, Boxen, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kombibox aus Aluminium, Kombiboxen aus Aluminium, Leichtmetallbehälter, Mehrwegbox, Mehrwegboxen, Transportkiste aus Aluminium, Transportkisten aus Aluminium, Universalbehälter
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 209,13*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 209,33*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 209,53*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 210,24*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 190,75*
€ 216,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.