Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-9000448101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 750mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
5,5 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 209,13*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 209,33*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 209,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 210,24*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 190,75*
€ 216,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.