Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe Cap modern style, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VOSSHELME12209017
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12209017
EAN/GTIN:
     4260042673051
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe Modell Cap modern style

Ausführung
• Sportliche Anstoßkappe im Base-Cap Design
• Optimaler Tragekomfort: An die Kopfform angepasste Hartschale
• Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
• Stoßschutz im Scheitelbereich
• Schirmlänge: 50 mm
Weitere Informationen:
Kategorie:
I
Werkstoff:
Mikrofaser
Größe min.:
52 cm
Größe max.:
63 cm
EN-Norm:
812
Modell:
Cap modern style
Farbe:
Schwarz
Größe min./max.:
52 cm-63 cm
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schwarz, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Arbeitsschutz, Schutzkappe, Sicherheitskappe, Sicherheitsmütze, Kopfschutz, Kappe, Caps Herren, Arbeitsmütze, Anstosskappe, VOSS HELME
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 12,24*
2 Tage
558
5
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,93*
Lager 245
18
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 15,02*
2 Tage
558
1
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 15,10*
4 Tage
553
1
€ 4,99*
ab € 11,68*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,18*
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.