| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000094871 Herst.-Nr.: 12209017 EAN/GTIN: 4260042673051 |
| | |
|
| | |
| EN812:1997 · Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 52-63 cm · Schirmlänge ca. 50 mm · Haupteinsatzgebiete: für den Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben istWeitere technische Eigenschaften:· Schale: Stoßschutz im Scheitelbereich· Ausführung: Schirmlänge ca. 50mm· Norm: EN 812:1997· Gewicht ca.: 130g Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 52-63 cm | Marke: | VOSS | Material: | Mikrofaser | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,24* | € 12,24* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 14,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,29* | € 15,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,32* | € 15,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,68* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|