Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO Infrarot-Thermometer TESTO 830-T4 30:1-Optik Messbereich -50 - +500 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05608314
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8314
EAN/GTIN:
     4029547011702
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer Modell testo 830-T4

Anwendung
Ideal geeignet zur schnellen und berührungslosen Oberflächen-Temperaturmessung.

Ausführung
• übersichtliches, beleuchtetes Digital-Display
• 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung zum Anvisieren des Messpunkts
• 30:1-Optik für genaue Messungen auch auf größeren Distanzen
• Externer Fühleranschluss für Thermoelement-Temperaturfühler TE Typ K

Ausführung
• Hold-Funktion (zum Festhalten eines Messwerts)
• komfortable Einhandbedienung dank ergonomischem Pistolendesign
• Emissionsgrad-Bestimmung durch externen TE-Fühler
• hochauflösender Prozessor für hohe Präzision (Auflösung 0.1 °C)
• geringer Messfleckdurchmesser, dadurch auch für Messungen kleiner, beweglicher oder gefährlicher Ziele aus sicherer Entfernung

Lieferung
Infrarot-Thermometer inklusive Batterien und Kalibrier-Protokoll • Mit dem Infrarot-Thermometer testo 830-T4 sind Sie für berührungslose Messungen der Oberflächentemperatur in Industrie und Handwerk bestens ausgerüstet. Es sticht insbesondere durch seine 30:1-Optik hervor, mit der das Infrarot-Temperaturmessgerät auch auf weite Entfernungen sehr kleine Messflecke erfassen kann. Somit lassen sich bewegte oder gefährliche Objekte aus sicherer Distanz messen. Alle Vorteile des Infrarot-Thermometers auf einen Blick: Das Infrarot-Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung führt die Oberflächentemperaturmessung nicht nur präzise aus, sondern auch schnell (2 Messungen pro Sekunde). Profitieren Sie von diesen und weiteren Vorteilen des Infrarot-Temperaturmessgeräts: - Hochauflösender Prozessor sorgt für genaue Ergebnisse (Auflösung 0.1 °C) - 30:1-Optik ermöglicht hohe Präzision bei langen Entfernungen und kleinen Messobjekten (1 m Distanz = 36 mm Messfleck-Durchmesser) - Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung: Messpunkt kann genau eingegrenzt werden (=Fläche zwischen den beiden Laser-Punkten) - Zwei frei definierbare Grenzwerte - Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertverletzungen - Min-/Max-Temperatur-Anzeige und Hold-Funktion (zum „Einfrieren“ eines bestimmten Messwerts) - Ein externer Temperaturfühler anschließbar; z.B. zur Bestimmung des Emissionsgrads der Oberfläche oder zur zusätzlichen Kontakt-Temperaturmessung - Komfortables Handling (sogar mit nur einer Hand) dank Pistolendesign - Gut ablesbares digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung Darüber hinaus liefert das Infrarot-Temperaturmessgerät sehr schnelle Ergebnisse, denn bis zu zwei Messungen pro Sekunde sind möglich. Somit lassen sich auch umfangreiche Oberflächentemperatur-Scans problemlos meistern. Erweiterte Funktionen durch anschließbaren Fühler: An das Infrarot-Thermometer testo 830-T4 können Sie optional einen externen Temperaturfühler anschließen; falls Sie zusätzlich zur berührungslosen IR-Messung eine Kontaktmessung durchführen möchten (z.B. zu Kontrollzwecken). Es stehen Thermoelement-Fühler für Temperaturmessungen in Luft, Flüssigkeiten; halbfesten Medien sowie für Oberflächentemperatur-Messungen zur Auswahl. Die vergleichende Kontaktmessung mit einem Oberflächentemperatur-Fühler hilft Ihnen auch dabei, den Emissionsgrad des Oberflächenmaterials zu bestimmen. So können Sie den Emissionsgrad des Infrarot-Thermometers entsprechend einstellen, um bei der anschließenden IR-Messung optimale Ergebnisse zu erzielen. Bei Oberflächen mit sehr niedrigem Emissionsgrad empfiehlt sich entweder die Nutzung eines Emissionsklebebands (optional) oder der Einsatz des anschließbaren Kontaktfühlers (optional) während der gesamten Messung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Temperatur max.:
400 °C
Messbereich Temperatur min.:
-30 °C
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
9 V-Block
Bruttogewicht:
0.326 kg
Ziffernschrittwert (Temperatur Messgerät):
0.1 °C
Akku-/Batteriespannung:
9 V
Genauigkeit Temperatur:
+/- 1,5°C bei -20 bis 0°C | +/- 2°C bei -30 bis -20,1°C | +/- 1°C oder +/- 1 % vom Messwert (restlicher Messbereich)
Funktionen:
Alarmsignal akustisch | Alarmsignal optisch | Displaybeleuchtung
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Optische Fokussierung:
30:1
Länge:
190 mm
Emissionsgrad min.:
0,1
Emissionsgrad einstellbar:
In Schritten 0,01
Akku-/Batteriegewicht:
0.05 kg
Akku-/Batteriekapazität:
550 mAh
Breite:
75 mm
Anzahl Lasermarkierung:
2-Punkt
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 830-T4
Sensortyp:
Infrarot Sensor
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Messrate:
2 Messungen/s
Höhe:
38 mm
Emissionsgrad max.:
1,0
Gewicht:
200 g
Messbereich Temperatur min./max.:
-30 bis 400 °C
Emissionsgrad min./max.:
0,1-1,0
Betriebstemperatur min./max.:
-20 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe:
190 x 75 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, Infrarot-Temperaturmessgeräte, Temperatur-Messgeräte, Messgeräte, Infrarot Temperaturmessgeräte, TESTO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 131,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,84*
€ 131,71*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 115,34*
€ 131,75*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 136,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,59*
€ 140,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 82,13*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,44*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 122,51*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,22*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.