Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 830-T4 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +400°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54969
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8314
EAN/GTIN:
     4029547011702
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen K-Typ Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign". Durch die 30:1 Opik ergibt sich bei einer Messentfernung von 70 cm ein Messfleck von nur 2,4 cm.
Features:
Optik 30:1
2-Punkt Laser
K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
anschließbare K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
75 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
200 g
Temperaturbereich:
-30 - +400 °C °C
Optik:
30:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
0.5 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, testo, 830-T4, temperaturmesser berührungslos
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 131,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,84*
€ 131,71*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 115,34*
€ 131,75*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 136,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,59*
€ 140,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 82,13*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,44*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 122,51*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,22*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.