Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8314, testo 830-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8314, testo 830-T4
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8314, testo 830-T4
Artikel-Nr.:
     4502-21K8611
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8314
EAN/GTIN:
     4029547011702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Lieferung inkl. Batterien und Werkskalibrierschein, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ Testo 830-T4. Mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 30 zu 1 Optik, einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion; Messbereich Infrarot/ Typ K (NiCr-Ni): –30 bis +400 °C/–50 bis +500 °C, Auflösung: 0,1 °C, Messrate Infrarot/Typ K: 0,5/1,75 s, Spektralbereich: 8 bis 14 µm, Emissionsfaktor: 0,1 bis 1,0 (einstellbar), Betriebstemperatur: –20 bis +50 °C, Maße: 190 x 75 x 36 mm. Gewicht: 200 g. Batterien und Werkskalibrierschein werden mitgeliefert. Typ: 0560 8314, Temperaturmessgerärt Testo 830-T4
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
30:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
1.75 s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 131,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,84*
€ 131,71*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 115,34*
€ 131,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 136,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,59*
€ 140,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 82,13*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 67,44*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 122,51*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,22*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.