Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messschieber elektronisch 200mm 0,01mm TWIN-CAL IP67 m.gerader Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530441
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530441
EAN/GTIN:
     7630041106480
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber TWIN-CAL IP67

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ON
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion

Ausführung
• IP Schutz auch mit angeschlossener Datenübertragung
• Soft Touch für bequeme Handhabung

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
TLC
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
8 mm
Bruttogewicht:
695 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 200mm tesa, digital messschieber, digital-messschieber 200 mm, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Tiefenschublehre-Schieblehre, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.