Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 150 mm mit Stift Brücke 100 mm 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510224
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510224
EAN/GTIN:
     7630041148060
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messzapfen

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Nonius blendfrei mattverchromt
• Schieber aus dem Vollen gearbeitet
• Teilung auf Vorderseite
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.