Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 150 mm mit Stift Brücke 100 mm 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510223
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510223
EAN/GTIN:
     7630041148039
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messzapfen

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Nonius blendfrei mattverchromt
• Schieber aus dem Vollen gearbeitet
• Teilung auf Vorderseite
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.