| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TESA00510008 Herst.-Nr.: 00510008 EAN/GTIN: 7630041105353 |
| |
|
| | |
| Taschen-Messschieber mit Rundskale
Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.
Ausführung • Rundskale Durchmesser 32 mm • Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen • drehbares Zifferblatt mit Klemmung
Ausführung • stoßgeschütztes Messwerk
Lieferung im Etui Weitere Informationen: | | Datenübertragungsart: | Nein | Mit Antriebsrad: | Nein | Messweg einer Zeigerumdrehung: | 2 mm | Länge der Kreuzspitzen: | 16 mm | Kalibriergruppe: | A | Anzeige: | Uhr | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 150 mm | Tiefenmessstab: | Flach | Schnabellänge: | 40 mm | ISO: | 13385-1 | Art der Feststellung: | Mit Feststellschraube | Skalenteilungswert: | 0.02 mm | Messbereich Länge min./max.: | 0-150 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Messschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, uhrenschieblehre tesa, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Uhrschieblehre-Uhren Messschieber, Schieblehre, TESA |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 135,03* | € 166,32* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,99* | € 170,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,66* | € 173,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|