Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE96503040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503040
EAN/GTIN:
     4018754269471
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 Fix, mit Kalibrierschein

Anwendung
Mehr Sicherheit im Serieneinsatz durch Fixierung des Anzugdrehmoments

Ausführung
• mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
• Doppel-Stopp-Signal
• Doppelskale mit Nm und ft-lb
• Der Einstellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden
• Zweikomponenten-Griff aus aüßerst widerstandsfähigem Kunststoff
• Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement
• QuickRelease Sicherheitsverriegelung am Einsteckkopf
• Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
80 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge:
592 mm
Drehmoment max.:
400 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
14 x 18 mm
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
80-400 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Schraubwerkzeuge, Umschaltknarre, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Drehmoment Schlüssel, STAHLWILLE
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 364,74*
€ 405,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 366,73*
€ 405,36*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 405,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,72*
€ 408,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,86*
€ 409,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,48*
€ 474,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,13*
€ 463,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 554,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 712,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 240,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 246,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 298,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.