Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE96502053 Herst.-Nr.: 96502053 EAN/GTIN: 4018754082018 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel) • Satz im Stahlkasten, für allgemeine Wartungsarbeiten, Inhalt, 32-teilig: 1 Service-MANOSKOP Nummer 730/40 Quick, 80-400 Nm, 1 Einsteckknarre Nummer 735/20, umschaltbar, 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb, 1 Vierkant-Einsteck-Werkzeug Nummer 734/20, 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb, 7 Maul-Einsteck-Werkzeug Nummer 731/40: 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 27 - 30 mm, 1 Maul-Einsteck-Werkzeug Nummer 3731/40, 24 mm, 7 Ring-Einsteck-Werkzeug Nummer 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 10 Doppelsechskanteinsätze Nummer 50: 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 4 Werkzeuge, 1/2 Zoll Innen-4kant -Antrieb:, 1 Quergriff Nummer 506, 1 Verlängerung Nummer 509/10, 255 mm, 1 Verlängerung Nummer 509/5, 130 mm, 1 Verlängerung Nummer 509/2, 55 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 949,10* | € 1.028,22* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,47* | € 1.032,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 982,87* | € 1.070,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 990,28* | € 1.072,04* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,57* | € 1.235,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.143,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|