Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE96501080 Herst.-Nr.: 96501080 EAN/GTIN: 4018754212798 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Drehmomentschlüssel • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment) - hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten - frei konfigurierbare Menüstruktur - optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160 - 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige) - Micro-USB Schnittstelle - Bajonettverschluss für Batteriefach - QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteck.Wkz. e - Datenspeicherung (= 2.500 Schraubvorgänge) - bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar - verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar - akustische und optische Bewertung des Schraubfalls - schnelle und präzise Einstellung über Tastatur - kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre - Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts) - automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl - vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel) - Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb - automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes - nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit - Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteck.Wkz. um 180° gedreht werden - fühlbares und akustisches Auslösesignal - Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar - Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4) - sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) - 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel) - im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten) - eingetragenes Design, patentiert - Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden - Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1° - Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit - Anzeigeauflösung Drehmoment = 60 N·m: 0,01 N·m | größer 60 N·m: 0,1 N·m - Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 3/4 stahlwille, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,55* | € 1.639,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,54* | € 1.640,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,00* | € 1.642,36* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,50* | € 1.647,29* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.711,01* | € 1.885,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|