Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 14x15 mm DIN 3110 MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40031415
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031415
EAN/GTIN:
     4018754017850
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
190 mm
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, STAHLWILLE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,26*
Lager 245
67
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,73*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,74*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,89*
1 Tag
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,13*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
RS Pro
4953712
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.