Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 14 x15 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 14 x15 mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 14 x15 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711659
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 14 X 15
EAN/GTIN:
     4018754017850
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Maulstärke:
5,3 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
10 14 X 15
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, 4018754017850, 10 14 x 15, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,26*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,85*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 5,93*
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
RS Pro
4953712
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.