Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 8 mm 1/2 Zoll Zapfenführung für Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03070008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070008
EAN/GTIN:
     4018754006496
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit Zapfenführung RIBE-CS und nach DIN 6912 mit 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• gerändelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
22.7 mm
Abtriebart:
Ribe CS
Länge:
60 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
RIBE-CS 8
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, STAHLWILLE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,96*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 11,08*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,16*
2 Tage
38
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,21*
Lager 245
38
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.