Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 IC 1/2 Zoll Innen-6-kant,m.Zapfen SW 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826409
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070008
EAN/GTIN:
     4018754006496
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · mit Zapfenführung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,91*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 10,89*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 10,97*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 11,15*
Lager 2478
22
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.