Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"8x 60mm i6kt. m.Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"8x 60mm i6kt. m.Zapfen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"8x 60mm i6kt. m.Zapfen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740489
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 IC 8
EAN/GTIN:
     4018754006496
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 IC für Innen-6-kant-Schrauben mit Bohrung

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 IC 8
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,93*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,05*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,13*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,31*
5 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.