Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 10mm L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740485
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006502
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

  • für Innensechskantschrauben mit Zapfenführung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
L1:
60 mm
L2:
22 mm
Gewicht (g):
95 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,30*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,45*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 11,53*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 11,75*
5 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,67*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.