Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Tiefenmessschieber 200 mm digital im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ORION31295120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31295120
EAN/GTIN:
     4053625306459
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber IP40

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• ABS-Funktion

Lieferung
im Kunststoffetui, mit Batterie (1 x Typ SR44 )
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
7 mm
Bruttogewicht:
600 g
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 7 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber orion, digitaler messschieber, digital tiefenmessschieber, Messschieber, Tiefen-, Schieblehren, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, Messschieber, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 232,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.