Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Tiefenmessschieber INOX 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31240030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31240030
EAN/GTIN:
     4039247177301
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• Schieber aus dem Vollen gearbeitet
• Teilung auf Vorderseite

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
8.5 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 8,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber orion, tiefen messschieber, tiefenmessschieber analog, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.