Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber mit Rundskale 150 mm 0,02 mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31163020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31163020
EAN/GTIN:
     4039247672127
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Rundskale Durchmesser 32 mm
• Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen
• drehbares Zifferblatt mit Klemmung

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Nein
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen-messschieber orion, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Uhrschieblehre-Uhren Messschieber, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.