Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messschieber im Etui 150 mm mit Rundskale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31163010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31163010
EAN/GTIN:
     4039247458530
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Rundskale Durchmesser 32 mm
• Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen
• drehbares Zifferblatt mit Klemmung

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Nein
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Uhrschieblehre-Uhren Messschieber, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.