Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Digitaler Leichtmetall Tiefenmessschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31115302
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31115302
EAN/GTIN:
     4053625204892
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber in Leichtbauweise mit wechselbaren Messeinsätzen und verschiebbarer Messbrücke

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• Messbrücken 150 / 350 mm

Ausführung
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung
• Auswechselbare Messspitze M2,5

Lieferung
im Etui, Messeinsätze Kugel, Teller, mit Batterie (1 x Typ SR 44, 1,55 V)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
LR44
Brückenlänge:
150 mm
Brückenbreite:
16 mm
Bruttogewicht:
1440 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.0019 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
140 mAh
Tiefenmessstabbreite:
4 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
150 x 16 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, orion tiefenmessschieber digital, digital messschieber, digital-messschieber 200 mm, Messschieber, Werkstatt-Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,53*
€ 586,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,61*
€ 524,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.