Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION parallaxfreier Messschieber 150 mm mit Feststellschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31006010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31006010
EAN/GTIN:
     4039247176274
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit parallaxefreier Noniusablesung

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Skala und Nonius blendfrei mattverchromt
• Mess- und Führungsflächen gehärtet
• Parallaxefrei: Nonius und Skale sind auf einer Ebene, daher auch seitliches Ablesen möglich

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
1/128 Zoll
Länge der Kreuzspitzen:
15.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber orion, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.