Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ABS Innenmessschieber 10-160 mm mit Antriebsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO573-645-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-645-20
EAN/GTIN:
     4946368726946
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber gewinkelte Innen-/Außenmessflächen, Schneidenmessflächen

Anwendung
Zum Messen von Innenmessung, Wandstärkenmessung in Bohrungen, Messungen innerhalb einer Nut

Ausführung
• Digimatic
• IP67
• AUTO-OFF
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Für besondere oder schwer zu erreichende Messstellen geeignet

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.404 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge:
233 mm
Ausführung:
Metrisch
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
10.1 mm
Messbereich Länge max.:
160 mm
Fehlergrenze:
0.05 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Ohne
Schnabellänge:
35 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Mit Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
10,1-160 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 601,44*
€ 682,39*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 597,01*
€ 690,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,76*
€ 736,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,34*
€ 876,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,22*
€ 809,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,05*
€ 784,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,71*
€ 767,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.