Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Messschieber Innenm. m.Antriebsrolle 10-160mm, Nr. 573-645-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-645-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-645-20
EAN/GTIN:
     4946368726946
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
ABS Messschieber Innenm. 10,1-160 mm, IP67, Antriebsrolle, Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschnäbeln
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
10.1 - 160 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-645-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 601,44*
€ 682,39*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 597,01*
€ 690,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,76*
€ 736,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,44*
€ 821,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,01*
€ 710,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.