Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Kohlefaser-Messschieber Digital ABS 0-24 Zoll IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO552-313-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-313-10
EAN/GTIN:
     4946368583044
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise (Karbon)

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• in Leichtbauweise

Ausführung
• Durch kohlefaserverstärktes Material entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %.
• Große Displayziffern
• IP66 Schutzart
• OFFSET-Funktion

Hinweis
Zubehör verschiedener Messschnäbel auf Anfrage

Lieferung
Lieferung in einer Box einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
3.340 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Origin (Maßvoreinstellung)
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Länge:
790 mm
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Fehlergrenze:
0.002 in
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Messbereich Länge Zoll max.:
24 in
Schnabellänge:
100 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0-24 in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 975,74*
€ 1.061,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,53*
€ 1.073,83*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,46*
€ 1.143,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,09*
€ 1.360,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,32*
€ 1.274,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,00*
€ 1.249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,91*
€ 1.224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,46*
€ 1.194,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.