Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digi. ABS Karbon-Messschieber 0-1500 mm IP66 wechselbare Schnäbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO552-184-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-184-10
EAN/GTIN:
     4946368583259
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Kohlefaser Messschieber in Leichtbauweise

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ORIGIN
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• Ziffernhöhe: 10 mm

Ausführung
• IP66 Schutzart
• Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärtes Material) ensteht eine Gewichtseinsparung bis 50%
• OFFSET-Funktion

Hinweis
Achtung: Im Lieferumfang sind keine Messeinsätze enthalten!

Lieferung
Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
7.080 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Ausführung:
Metrisch
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1500 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber mitutoyo, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.058,41*
€ 2.158,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.077,60*
€ 2.234,13*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.176,96*
€ 2.389,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,85*
€ 2.843,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,01*
€ 2.679,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,97*
€ 2.628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,49*
€ 2.593,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,96*
€ 2.590,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.