Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-552-184-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-184-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel 0-1500 mm, IP66, Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66 Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar) Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 1,500 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,09 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
PRESET:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5.000 Std.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.058,41*
€ 2.158,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.077,60*
€ 2.234,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.176,96*
€ 2.389,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,13*
€ 2.658,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,63*
€ 2.622,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.128,62*
€ 2.533,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,86*
€ 2.502,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.080,00*
€ 2.475,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,60*
€ 2.472,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.