Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius mit lange Messschenkel 0-1000 mm 0,02 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO534-116
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     534-116
EAN/GTIN:
     4946368110967
Suchbegriffe:
Messschiebermessschnabel
Messschnabel Messschieber
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Werkstattmessschieber mit langen Messschenkeln Serie 534 mit/ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• mit langen Messschenkeln

Ausführung
• Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke
• Lange Messschenkel ermöglichen es Ihnen schwer zu erreichenden Werkstückeigenschaften zu messen

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Ja
Schnabellänge:
232 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,64*
€ 1.162,90*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,88*
€ 1.243,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,04*
€ 1.318,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,74*
€ 1.480,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,65*
€ 1.459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,84*
€ 1.421,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,62*
€ 1.398,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,88*
€ 1.388,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.