Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber hochgenau mit Momentklemmung 0-150 mm/0-6 Zoll 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO531-128
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     531-128
EAN/GTIN:
     4946368110561
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 531 mit Momentklemmung

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit federbelastete Momentverstellung

Ausführung
• Millimeter-Teilung mit sehr deutlichen Ziffern

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Länge:
229 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
6 in
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Momentklemmung
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 49,73*
€ 66,32*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,26*
€ 70,83*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,99*
€ 75,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,82*
€ 79,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.