Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius mit Momentklemmung 0-300 mm/0-12 Zoll 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO531-109
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     531-109
EAN/GTIN:
     4946368110516
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 531 mit Momentklemmung

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit federbelastete Momentverstellung

Ausführung
• Millimeter-Teilung mit sehr deutlichen Ziffern

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
1/128 Zoll
Länge:
403 mm
Länge der Kreuzspitzen:
27.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
12 in
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
64 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Momentklemmung
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,52*
€ 222,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,60*
€ 229,79*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,93*
€ 238,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.