Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius mit HM-Messflächen 0-150 mm 0,05 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO530-335
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-335
EAN/GTIN:
     4946368110431
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 530 mit Hartmetall Flächen

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit hartmetallbestückte Messflächen

Ausführung
• Erhöhte Führungsbahnen

Lieferung
im Etui • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Länge:
229 mm
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 208,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 170,22*
€ 216,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 224,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 241,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.