Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius 0-200 mm/0-8 Zoll 0,05 mm Metrisch/Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO530-114
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-114
EAN/GTIN:
     4946368110189
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 530

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Seidenmatt verchromt

Ausführung
• Erhöhte Führungsbahnen

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
1/128 Zoll
Länge:
288 mm
Länge der Kreuzspitzen:
24.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
8 in
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,27*
€ 87,57*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 74,58*
€ 93,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,46*
€ 98,34*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,34*
€ 100,70*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 105,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.