Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Tiefenmessschieber mit Haken Messbereich 10,1-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO527-403
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-403
EAN/GTIN:
     4946368108896
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Serie 527 mit Haken / mit Haken und Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt
• mit Nonius
• mit Haken / mit Haken und Feineinstellung
• rostfrei
Weitere Informationen:
Mit Antriebsrad:
0 - nicht zutreffend
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6.5 mm
Länge:
410 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
10.1 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Feineinstellung:
Nein
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
10,1-300 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog mitutoyo, tiefen messschieber, tiefenmessschieber mitutoyo, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,16*
€ 225,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 228,69*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 245,07*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 263,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.