Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Tiefenmessschieber mit Haken Messbereich 10,1-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO527-401
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-401
EAN/GTIN:
     4946368108872
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber Serie 527 mit Haken / mit Haken und Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt
• mit Nonius
• mit Haken / mit Haken und Feineinstellung
• rostfrei
Weitere Informationen:
Mit Antriebsrad:
0 - nicht zutreffend
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6.5 mm
Länge:
260 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
10.1 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Feineinstellung:
Nein
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
10,1-150 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber mitutoyo 150 mm, digitaler messschieber, tiefenmessschieber mitutoyo, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 173,73*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 185,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 149,54*
€ 195,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 215,72*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.